Referenties
Rema:3502005
Rubix:21015150
EAN:8717365016745

Productdetails : REMA SUPERCLAMP S2A-3000/76-190MM
Compact en licht van gewicht. Snelle montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Breedte | 275 mm |
| Gewicht | 7,4 kg |
| Hoogte | 268 mm |
| Bekkenopening | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 544,74 excl. BTW
/ stuk
€ 659,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen