FACOM RATEL 1/2" S.151B

Klassieke ratel 1/2"

Zie technische informatie
Referenties
Facom:S.151B
Rubix:10104120
EAN:3662424065460
FACOM RATEL 1/2" S.151B
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Lengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATEL 1/2" S.151B


De Facom 1/2" standaardratel levert betrouwbare prestaties en een optimale grip voor de meest veeleisende vast- en losdraaiwerkzaamheden. Dankzij de ultracompacte kop kan in krappe ruimtes worden gewerkt zonder in te boeten op de hoge precisie.

Kenmerken:
Deze Facom 1/2" ratel onderscheidt zich door het mechanisme met 72 tanden, dat een terugstelhoek van slechts 5° mogelijk maakt, wat ideaal is voor werkzaamheden in beperkte ruimtes. De ultracompacte kop biedt eenvoudig toegang tot moeilijk bereikbare zones. De draairichting wordt gewijzigd via een intuïtieve draaikap, waardoor fouten bij de bediening worden vermeden. De handgreep van monomateriaal elastomeer is bestand tegen veelgebruikte oplosmiddelen in de werkplaats, zoals gasolie, aceton of remvloeistof. Bovendien beschikt de handgreep over een ophangoog voor veilige bevestiging op hoogte.

Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Producthoogte: 38,2 mm
• Aantal tanden: 72
• Aandrijving: 1/2" vierkant
• Ophangbaar: ja
• Afwerking: chroom, satijn
• Omschakeling: draaikap
• Materiaal handgreep: monomateriaal elastomeer

Normen:
Deze ratel voldoet aan de ISO 3315 norm, die de prestatie- en veiligheidseisen vastlegt voor handratels die worden gebruikt met verwisselbare dopsleutels bij mechanische klemtoepassingen.

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een Frans merk dat bekendstaat om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn handgereedschap. Het merk is aanwezig in meer dan 120 landen en levert aan professionals in de auto-industrie, luchtvaart, industrie en bouw. Facom onderscheidt zich door zijn voortdurende innovatie en de nauwkeurigheid van zijn productieprocessen, met meer dan 10.000 producten op de markt.

Sterke punten

• Mechanisme met 72 tanden en een terugstelhoek van slechts 5°, ideaal voor krappe ruimtes
• Ultracompacte kop voor eenvoudig werken in moeilijk bereikbare zones
• Intuïtief en betrouwbaar omschakelsysteem via draaikap
• Monomateriaal handgreep, bestand tegen veelgebruikte oplosmiddelen (SP95, SP98, aceton, Skydrol, Jet Oil, enz.)
• Ophangoog geïntegreerd voor veilig werken op hoogte
• Satijnverchroomde afwerking voor betere grip en duurzaamheid

Toepassingen

Deze Facom ratel is aanbevolen voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden in de industrie, auto-industrie en luchtvaart. Hij is bijzonder geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, productielijnen en voor technici op locatie die nood hebben aan compact en betrouwbaar gereedschap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht470 g
Afmeting verpakking (D x B x H)250x40x35 mm
Gewicht verpakking479 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte250 mm
Diameter39 mm
Gewicht480 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,54 excl. BTW
/ stuk
38,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden