Referenties
Bahco:1RZ-11/32
Rubix:A0415377
Fabrikant:1RZ-11/32
EAN:7314150358915



Productdetails : BAHCO STEEKRINGRATELSLEUTEL 11/32 1RZ-11/32
Steekringratelsleutel Bahco 1RZ-11/32 met verchroomde micro-mat afwerking. Ratel in de ring en snelle omschakeling voor rechts/links werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Aansluiting | 11/32 '' |
| Lengte | 150 mm |
| Diameter | 6,9 mm |
| Model | 1rz-11/32 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 36 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,04 excl. BTW
/ stuk
€ 41,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
