MECALINE V-SNAAR 13X2108 A83

Klassieke V-snaar A-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:A83/A2140 - 888906
Rubix:A0194686
Fabrikant:888906
EAN:3660338414596
MECALINE V-SNAAR 13X2108 A83

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga83
Binnenlengte2108 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X2108 A83


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiela/13
Riemaanduidinga83
Binnenlengte2108 mm
Buitenlengte2140 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte2140 mm
Materiaalsbr
21,17 excl. BTW
/ stuk
25,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden