Referenties
Mecaline:B142/B3650 - 888955
Rubix:A0194639
Fabrikant:888955
EAN:3660338415081

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X3606 B142
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b142 |
| Binnenlengte | 3606 mm |
| Buitenlengte | 3650 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 3650 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,81 excl. BTW
/ stuk
€ 67,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen