Referenties
Optibelt:10 x 375
Rubix:02011016
Fabrikant:1743465
EAN:4014486031560



Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 10X375 Z14
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Profiel | z/10 |
| Riemaanduiding | z14 |
| Binnenlengte | 375 mm |
| Buitenlengte | 413 mm |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Richtlengte | 397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,39 excl. BTW
/ stuk
€ 11,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen