Referenties
Mecaline:B162/B4160 - 888970
Rubix:A0194625
Fabrikant:888970
EAN:3660338415234

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X4114 B162
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b162 |
| Binnenlengte | 4114 mm |
| Buitenlengte | 4160 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 4160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,69 excl. BTW
/ stuk
€ 77,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen