Referenties
Mecaline:B225/B5760 - 888994
Rubix:A0194600
Fabrikant:888994
EAN:3660338415470

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X5715 B225
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b225 |
| Binnenlengte | 5715 mm |
| Buitenlengte | 5760 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 5760 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,33 excl. BTW
/ stuk
€ 99,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden