GEDORE BANKHAMER MET ESSEN STEEL, 1000 G - 4 E-1000

Bankhamer 4E

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:4 E-1000
Rubix:10025050
Fabrikant:8586920
EAN:4010883858694
GEDORE BANKHAMER MET ESSEN STEEL, 1000 G - 4 E-1000

Technische samenvatting

Typeslotenmakershamer
Lengte360 mm
Gewicht1180 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE BANKHAMER MET ESSEN STEEL, 1000 G - 4 E-1000



• gesmede hamerkop DIN 1041
• met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111
Bankhamer met essen steel, 1000 g gesmede hamerkop DIN 1041 met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111

Sterke punten

•Forged hammer head DIN 1041
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht1180 g
Typeslotenmakershamer
Lengte360 mm
Gewicht1180 g
Vormvierkant
Handvatessen
Aangepaste tariefcode82052000
€ 25,83 excl. BTW
/ stuk
€ 31,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden