Referenties
Bahco:3625Y-32
Rubix:10082079
EAN:7314151074098

Documenten
Productdetails : BAHCO HAMER POLYFLEX 225G 3625Y-32
Voor zwaar werk in de assemblage, voor sloopwerk, voor plaatwerk, enz. Gele kunststof doppen van polyurethaan (Desmopan , geregistreerd handelsmerk van Bayer AG). Middengedeelte vervaardigd van smeedbaar gietijzer. Houten steel. Uitermate slijtvast, hoge breuk- en trekgrens. Geen versplintering op scherpe kanten. Hardere afwerking vergeleken met soortgelijke nylon hamers. Bestand tegen praktisch alle oli n, vetten en oplosmiddelen3625YL = Kunststof reservedoppen, per paar.
Sterke punten
Comfortable to use with wooden handle|Extremely wear-resistant with high break and tear resistance|Resistant to virtually all mineral oils, greases and solvents, 3625YL spare polls, pair
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Type | moker |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 225 g |
| Diameter | 96 mm |
| Lengte kop | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,24 excl. BTW
/ stuk
€ 53,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
