Referenties
Stanley:1-51-033
Rubix:10133244
EAN:5000366510330

Productdetails : STANLEY KLAUWHAMER STEELMASTER 570GR 1-51-033
Kop van gehard staal voor sterkte, duurzaamheid en veiligheid. Ergonomisch gevormde handgreep (DynagGrip Pro) - voor een comfortabele grip en meer veiligheid. Verbinding van kop en handgreep - weerstaat een slag van 5 ton. Buisvormig, ovaal, stalen handvat - combineert kracht met een laag gewicht. Geharde koprand - voor duurzaamheid en veiligheid.
Sterke punten
- Gehard stalen kop voor sterkte, duurzaamheid en veiligheid.
- Ergonomisch gevormde handgreep (DynagGrip® Pro) - voor een comfortabele grip en meer veiligheid
- Verbinding van kop en handgreep - bestand tegen een slag van 5 ton
- Buisvormig, ovaal, stalen handvat - combineert sterkte met een laag gewicht
- Geharde koprand - voor duurzaamheid en veiligheid.
- Ergonomisch gevormde handgreep (DynagGrip® Pro) - voor een comfortabele grip en meer veiligheid
- Verbinding van kop en handgreep - bestand tegen een slag van 5 ton
- Buisvormig, ovaal, stalen handvat - combineert sterkte met een laag gewicht
- Geharde koprand - voor duurzaamheid en veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 35x130x340 mm |
| Gewicht verpakking | 885 g |
| Type | nageltrekker |
| Sectie | ovale mm |
| Lengte | 33,7 mm |
| Gewicht | 0,876 g |
| Vorm | rond |
| Materiaal | warmtebehandeld koolstofstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,82 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 83,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen