Referenties
Bahco:3625S-28
Rubix:A0770316
EAN:7314150183906

Productdetails : BAHCO KUNSTSTOF HAMER 350G 3625S-28
Kunststof hamer. Stalen steel met rubber greep. Gebruik 3625WL als reservedoppen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 335 g |
| Type | mallet |
| Lengte | 262 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Diameter | 79 mm |
| Lengte kop | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,21 excl. BTW
/ stuk
€ 25,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen