FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-50-50-G-P-A 535464

Klem CLR-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-50-50-G-P-A
Rubix:05097072
Fabrikant:535464
EAN:4052568168926
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-50-50-G-P-A 535464

Technische samenvatting

Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-50-50-G-P-A 535464


Lineaire zwaaiklem CLR-50-50-G-P-A Klemsysteem met lineaire beweging, normgatenpatroon volgens ISO 21287. Totale slag=71 mm, Zuigerdiameter=50 mm, Zuigerstangschroefdraad=M10, Klemslag=50 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2180,6 g
Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
491,70 excl. BTW
/ stuk
594,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen