FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-12-10-R-P-A 535431

Lineaire zwaaiklem CLR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-12-10-R-P-A
Rubix:05097038
Fabrikant:535431
EAN:4052568168735
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-12-10-R-P-A 535431

Technische samenvatting

Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-12-10-R-P-A 535431


Lineaire zwaaiklem CLR-12-10-R-P-A Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90° naar rechts. Totale slag=19 mm, Zuigerdiameter=12 mm, Zuigerstangschroefdraad=M3, Zwaaihoek=90 deg +/- 4 deg, Klemslag=10 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht254,84 g
Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat12
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
234,45 excl. BTW
/ stuk
283,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen