Referenties

AKN from MECALINE:H319-AKN
Rubix:03431522
Fabrikant:890696
EAN:4055953006100
AKN H 319 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendraadm 95x2
Breedte68 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 319 TREKBUS


Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapterhuls voor metrische as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter85 mm
Buitendraadm 95x2
Breedte68 mm
Buitendiameter125 mm
Serieh3
Materiaalstaal
Gewicht1,56 kg
€ 90,64 excl. BTW
/ stuk
€ 109,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden