SKF HE 322 TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HE 322
Rubix:03041300
Fabrikant:64422
EAN:7316577010117
SKF HE 322 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendraadm110x2
Breedte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HE 322 TREKBUS


Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98x140x140 mm
Logistiek gewicht1985,1 g
Binnendiameter101,6 mm
Buitendraadm110x2
Breedte77 mm
Buitendiameter140 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 193,33 excl. BTW
/ stuk
€ 233,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen