SKF OH 3148 H TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:OH 3148 H
Rubix:03475346
Fabrikant:17115
EAN:7316577062116
SKF OH 3148 H TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendraadtr240x4
Breedte172 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF OH 3148 H TREKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Met deze bussen kan de olie-injectiemethode gebruikt worden om lagers te monteren en te demonteren, ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een borgmoer en borging. Ze zijn eenvoudig te installeren en vereisen geen extra opsluiting op de as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)172x312x312 mm
Logistiek gewicht16480 g
Binnendiameter220 mm
Buitendraadtr240x4
Breedte172 mm
Buitendiameter312 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 1.202,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.454,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen