TIMKEN H 320 TREKBUS

Lageraccessoires

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H320
Rubix:03330298
EAN:0087796028517
TIMKEN H 320 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendraadja
Breedte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 320 TREKBUS


Timken biedt een breed scala aan hulponderdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de lagers in de toepassing goed worden ondersteund en ingesteld.

Sterke punten

Veilige en effectieve conische lagerassemblage; inclusief montagekoker, borgmoer en borgring of borgplaat; andere afmetingen zijn mogelijk beschikbaar, raadpleeg uw Timken-verkoopvertegenwoordiger.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)165x165x86 mm
Logistiek gewicht1690 g
Afmeting verpakking (D x B x H)165x165x86 mm
Gewicht verpakking1690 g
Binnendiameter90 mm
Buitendraadja
Breedte71 mm
Buitendiameter130 mm
Aangepaste tariefcode84829900
€ 158,57 excl. BTW
/ stuk
€ 191,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen