Referenties
SKF:H 2319
Rubix:03041121
Fabrikant:8100
EAN:7316577008756

Productdetails : SKF H 2319 TREKBUS
Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.
Sterke punten
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x133x133 mm |
| Logistiek gewicht | 1798 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendraad | m95x2 |
| Breedte | 90 mm |
| Buitendiameter | 133 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,29 excl. BTW
/ stuk
€ 147,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen