Referenties
AMF:70540
Rubix:18400978
Fabrikant:70540
EAN:4020772070540



Technische samenvatting
| Type | amf spanbeugel din 6315b 18 x 250 - 2012.52 - 70540 |
|---|
Productdetails : AMF SPANBEUGEL DIN 6315B 18 X 250 - 2012.52 - 70540
Gevorkte klemflens met AMF-afgeschuinde rand
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf spanbeugel din 6315b 18 x 250 - 2012.52 - 70540 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,61 excl. BTW
/ stuk
€ 40,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen