Referenties
AMF:70532
Rubix:18030014
Fabrikant:70532
EAN:4020772070533



Productdetails : AMF SPANBEUGEL D6315B 18 X 200 MM 70532
Gevorkte klemflens met AMF-afgeschuinde rand
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf spanbeugel d6315b 18 x 200 mm 70532 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,88 excl. BTW
/ stuk
€ 30,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen