Referenties
AMF:70615
Rubix:18401010
EAN:4020772070618

Technische samenvatting
| Type | amf spanbeugel din 6315b 34 x 250 - 2012.80 - 70615 |
|---|
Productdetails : AMF SPANBEUGEL DIN 6315B 34 X 250 - 2012.80 - 70615
Gevorkte klemflens met AMF-afgeschuinde rand
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf spanbeugel din 6315b 34 x 250 - 2012.80 - 70615 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,09 excl. BTW
/ stuk
€ 79,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen