KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X80 ZINK ROOD K0122.51227X80

Klemhendel K0122

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0122.51227X80
Rubix:A0786990
EAN:4059245093748
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X80 ZINK ROOD K0122.51227X80
Technische samenvatting
Model0122.51227x80
Lengte80 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X80 ZINK ROOD K0122.51227X80


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 5 M12X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking406 g
Model0122.51227x80
Lengte80 mm
Kleurrood
Materiaalzink
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,16 excl. BTW
/ stuk
20,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen