KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 KUNSTSTOF BLAUW K0269.20887

Klemhendel met binnendraad en kunststof handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.20887
Rubix:A0787848
EAN:4059245102129
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 KUNSTSTOF BLAUW K0269.20887

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte28,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 KUNSTSTOF BLAUW K0269.20887


De Novo·Grip-klemhendel is voor velen steeds weer de sleutel tot veilig en comfortabel grijpen. Hiermee lost u bijna elk bedienings- en vergrendelingsprobleem op een toekomstgerichte en krachtige manier op. Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0269.10486 (klemhendel signaalgroen) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06600-20887 Klemhendel met binnendraad, uitvoering staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking29 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte28,5 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 6,04 excl. BTW
/ stuk
€ 7,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

13,5 mm

Lengte

28,5 mm

Hoogte

45,5 mm