KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 ZINK ORANJE K0123.3102
Klemhendel met binnendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.3102
Rubix:A0335231
EAN:4059245085934



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 ZINK ORANJE K0123.3102
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051 (klemhendel zwart zijdemat) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06451-3102 Klemhendel met binnendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 129 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 37 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,07 excl. BTW
/ stuk
€ 17,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
Draaddiameter
Lengte
37 mm
Hoogte
10 mm