Referenties
Kipp:K0122.1052
Rubix:09220014
EAN:4059245084906



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 ZINK ORANJE K0122.1052
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.1041 Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06450-1052 Klemhendel met binnendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 33 g |
| Model | 122,1052 |
| Lengte | 24,5 mm |
| Kleur | oranje |
| Maat | 1 |
| Materiaal | zink |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,92 excl. BTW
/ stuk
€ 8,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen