KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M12X55 RAL7021 K0269.71412X55

Klemhendel met drukknop met buitenschroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.71412X55
Rubix:A0782067
EAN:4059245213092
KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M12X55 RAL7021 K0269.71412X55

Technische samenvatting

Model0269.71412x55
Lengte55 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M12X55 RAL7021 K0269.71412X55


Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Drukknop kunststof (POM). Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06610-71105X10 (klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood; lengte L opgeven) Opmerking: ∆ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. De standaardkleuren zijn: klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood. Klemhendel oranje, drukknop zwartgrijs. Klemhendel verkeersrood, drukknop zwartgrijs. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking139 g
Model0269.71412x55
Lengte55 mm
Kleurzwart
Materiaalplastic
Land van oorsprongDE
10,97 excl. BTW
/ stuk
13,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen