Referenties
SMC:KFL08N-02
Rubix:05279965
Fabrikant:KFL08N-02

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing/unionmoer), harshuls |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : SMC KLEMKOPPELING KFL08N-02
KF-insteekfittingen zijn geschikt voor gebruik met buizen van nylon, zacht nylon en polyurethaan. Het insteekmechanisme biedt een betrouwbare retentiekracht aan beide zijden van de buis (binnen- en buitenzijde). De KF-serie kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van vacuüm tot een druk van 1.0MPa.
Smc klemkoppeling kfl08n-02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing (behuizing/unionmoer), harshuls |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | harshuls |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | mannelijke haakse insteekfitting (kfl-serie) |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen