FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSMS-4 130780 (153376)
Doorvoerinsteekkoppeling QSMS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSMS-4-100
Rubix:06149984
Fabrikant:130780
EAN:4052568025014

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for 4 mm o.d. tube |
Documenten
Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSMS-4 130780 (153376)
Doorvoerinsteekkoppeling QSMS-4-100 Grootte=Mini, Nominale diameter=2,2 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,43 g |
| Materiaal | messing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | for 4 mm o.d. tube |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 336,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen