SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H1075-03S

KLEMKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KFG2H1075-03S
Rubix:05291196
Fabrikant:KFG2H1075-03S
SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H1075-03S

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 316
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H1075-03S


Series KFG2-fittingen kunnen worden gebruikt bij bedrijfsvloeistoftemperaturen van -65 tot 260ºC (draaibaar elleboogtype -5 tot 150ºC). Dankzij hun constructie in roestvrij staal 316 en de unieke afdichtingsinzet zonder rubber bieden deze vetvrije fittingen een hoge corrosiebestendigheid en zijn ze toepasbaar met diverse leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en regulier nylon, polyurethaan en polyolefine. Verkrijgbaar als mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftak-T, rechte union, union-T, bulkhead-union, union-elleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector; de KFG2-fittingen kunnen buisdiameters van 4mm tot 16mm en 1/8" tot 1/2" opnemen, met poortgrootte schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
Smc rvs klemkoppeling kfg2h1075-03s

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal 316
Aansluiting 1r 3/8
Profielmannelijke connector (kfg2h)
Aansluiting 2sealant s
Maximumtemperatuur260 °C
Typeinsteekfitting
Diameter buis10 mm
Aangepaste tariefcode74122000
19,93 excl. BTW
/ stuk
24,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen