SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH08-01S
Zelfdichtende fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KCH08-01S
Rubix:05280736
Fabrikant:KCH08-01S

Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing, pom (acetaal); afdichting: roestvrij staal, nbr |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH08-01S
De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
• One-touch-koppeling (met ingebouwd zelfafdichtend mechanisme) om luchtafvoer te voorkomen bij het verwijderen van de buis.
• Bij uitstek geschikt voor meerdere toepassingsgebieden wanneer de druk niet kan worden afgesloten.
• Chemisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
Toepasselijke buis O.D.: Ø8
Poortmaat toepasbare buis: 01 (R(PT)1/8)
Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
• Bij uitstek geschikt voor meerdere toepassingsgebieden wanneer de druk niet kan worden afgesloten.
• Chemisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
Toepasselijke buis O.D.: Ø8
Poortmaat toepasbare buis: 01 (R(PT)1/8)
Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x42x14 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Materiaal | vernikkeld messing, pom (acetaal); afdichting: roestvrij staal, nbr |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | rechte zelfafdichtende buitendraad (onmiddellijk / one-touch-koppeling) |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen