FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-8-B 153027 (130715)

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSF-3/8-8-B-50
Rubix:06142224
Fabrikant:130715
EAN:4052568024369
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-8-B 153027 (130715)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-8-B 153027 (130715)


Insteekfitting QSF-3/8-8-B-50 binnendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=5,8 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht36 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,59 excl. BTW
/ stuk
€ 3,13 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 2,59 excl. BTW / stuk
50 of meer
€ 1,83 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden