Referenties
Kipp:K0611.02001
Rubix:0999112785
EAN:4059245155941



Productdetails : KIPP KLEMRING 20X40X15MM K0611.02001
Grondstof: Staal 1.0718. Rvs 1.4305.Uitvoering: Bestelvoorbeeld: K0611.01001 Opmerking: Eendelige klemringen omsluiten de as met een gelijkmatige verdeling van de klemkrachten. Dit heeft een nauwkeurige passing en zeer grote klemkrachten tot gevolg zonder dat de as beschadigd raakt. De astolerantie moet binnen h11 liggen.Temperatuurbereik: -40°C tot +175 °C.Op aanvraag: Andere afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 103,2 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,86 excl. BTW
/ stuk
€ 11,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen