ELVZ STELRING BZK D705A/916 14X25X12MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37820.140.001
Rubix:08917555
EAN:8715492771759

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ STELRING BZK D705A/916 14X25X12MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31,7 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,89 excl. BTW
/ stuk
€ 3,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
14 mm