Referenties
Kipp:K0612.01201
Rubix:A0547448
EAN:4059245156184



Productdetails : KIPP STL KLEMRING TWEEDELIG K0612 B=11 M4X12 12X28X31.8
Grondstof: Staal 1.0718. Rvs 1.4305.Uitvoering: Bestelvoorbeeld: K0612.01001 Opmerking: Tweedelige klemringen omsluiten de as met een gelijkmatige verdeling van de klemkrachten. Dit heeft een nauwkeurige passing en zeer grote klemkrachten tot gevolg zonder dat de as beschadigd raakt. De astolerantie moet binnen h11 liggen. Dankzij de tweedelige uitvoering is eenvoudige en snelle montage mogelijk zonder dat aangrenzende componenten hoeven te worden gedemonteerd.Temperatuurbereik: -40°C tot +175 °C.Op aanvraag: Andere afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 37,9 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,62 excl. BTW
/ stuk
€ 12,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
12 mm