Referenties
Spartex:BAGARSV120
Rubix:0899113462
Fabrikant:000705.00001.1200.000
EAN:4043952139288

Productdetails : SPARTEX STELRING D705 STEEL A 120 S 120X160X25
Ringen met 1 wartel ISO 7434/DIN 553 D.120 ruw staal DIN 705
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1723 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,23 excl. BTW
/ stuk
€ 70,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
Binnendiameter
120 mm
