METABO REDUCEERRING 30X1,6X25 MM VOOR CIRKELZAAGBLADEN
Verloopringen voor cirkelzaagbladen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623551000
Rubix:A0218102
Fabrikant:623551000
EAN:4007430151278

Productdetails : METABO REDUCEERRING 30X1,6X25 MM VOOR CIRKELZAAGBLADEN
Ø 30 x 1,6 x 25 mm, Voor cirkelzaagbladen met een stambladdikte van 1,65 mm - max. 2,2 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Bouwvorm | verloopring |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,95 excl. BTW
/ stuk
€ 8,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen