ELESA+GANTER STELRING GESPLETEN GN 707.2-42-B20-ST
Gesplitste setkragen, staal/aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 707.2-42-B20-ST
Rubix:0999111559
Fabrikant:GN 707.2-42-B20-ST
EAN:4045525529168





Productdetails : ELESA+GANTER STELRING GESPLETEN GN 707.2-42-B20-ST
Gedeelde stelringen GN 707.2 worden gebruikt wanneer deze niet over een as kunnen worden geschoven. Voor maat d1 = 20 tot 36 is d3 een doorlopende boring; vanaf d1 = 42 is d3 een blinde boring met schroefdraad. Deze stelringen dienen niet alleen als eindstop, maar kunnen ook worden gebruikt voor het bevestigen of activeren van andere componenten, zoals eindschakelaars.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 73182400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,98 excl. BTW
/ stuk
€ 22,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
