Referenties
SMC:ZP3507US
Rubix:05300158
EAN:3618036465273

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3507US
De ZP-serie zuignappen is verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, in zes materialen en in vier ontwerpvarianten, en biedt een ruime keuze. De vier ontwerpvarianten vlak, vlak met ribben, diep en balg zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op over uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van diverse materialen.
Vacuümzuignappen uit de ZP-serie zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6 materialen en 4 ontwerpen, waardoor een ruime selectie ontstaat waaruit u kunt kiezen. De ontwerpen met 4 zuignappen plat, plat met ribben, diep en balg zijn standaard, maar als deze niet beantwoorden aan de eisen voor uw toepassing, kunt u altijd contact met ons opnemen voor oplossingen voor uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben in het verleden al vaak ontwerpen op maat en vormen ontworpen op basis van een verscheidenheid van materialen.
Sterke punten
Zuignap met borgring
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribde, diepe en balgzuignapstijlen
Zes verschillende materialen beschikbaar
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribde, diepe en balgzuignapstijlen
Zes verschillende materialen beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x12x8 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Materiaal | siliconenrubber |
| Diameter | 7 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | plat kussen |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen