PIAB S.B30-2CR65.NS18FC.00 0109845

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0109845
Rubix:A0816548
Fabrikant:0109845
PIAB S.B30-2CR65.NS18FC.00 0109845

Technische samenvatting

Materiaalchloropreen
Diameter30 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB S.B30-2CR65.NS18FC.00 0109845


Zuignap B40 Chloropreen, G1/4" mannelijk, met gaasfilter

Sterke punten

Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.

Toepassingen

Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchloropreen
Diameter30 mm
Vormbalg
Typezuignap
15,80 excl. BTW
/ stuk
19,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen