Referenties
SMC:ZPB2J30-B5
Rubix:A0730806
Fabrikant:ZPB2J30-B5
EAN:3618036456370

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPB2J30-B5
De ZP-serie zuignappen is verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, in zes materialen en in vier ontwerpvarianten, en biedt een ruime keuze. De vier ontwerpvarianten vlak, vlak met ribben, diep en balg zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op over uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van diverse materialen.
Smc zuignap zpb2j30-b5
Sterke punten
Zuignap met borgring
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribde, diepe en balgzuignapstijlen
Zes verschillende materialen beschikbaar
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribde, diepe en balgzuignapstijlen
Zes verschillende materialen beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95x14x14 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Vorm | rond |
| Type | smc zuignap zpb2j30-b5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,15 excl. BTW
/ stuk
€ 32,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen