RVS 316 KLEMSCHALEN 75X8 MM KLEMBEREIK 88-93 MM
Klemschaal van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Teguma:VA KLEMMSCHALEN 75 X 8 MM
Rubix:A0495082
Fabrikant:5561075008
EAN:4030477135949

Productdetails : RVS 316 KLEMSCHALEN 75X8 MM KLEMBEREIK 88-93 MM
Klemschalen, 75X8 mm, VA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1202 g |
| Type | klemschaal roestvrij staal |
| Klemdiameter | 75 mm |
| Klembereik, minimaal | 88 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 93 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,76 excl. BTW
/ stuk
€ 119,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
