ST KLEMSTELRING M/CILKOP BZK 20X45X12MM
Klemstelring met cilinderschroef met binnenzeskant Automatenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37840.200.001
Rubix:08916928
EAN:8715492771964

Productdetails : ST KLEMSTELRING M/CILKOP BZK 20X45X12MM
Klemstelring met cilinderschroef met binnenzeskant Automatenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110,000 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Bouwvorm | klemstelring met cilinderschroef met binnenzeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,70 excl. BTW
/ stuk
€ 38,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden