Referenties
Kipp:K0376.1216
Rubix:09206494
EAN:4059245073160



Productdetails : ELESA+GANTER SPLIT HUBS 150-32-B16 M12 06362-1216
Grondstof: Gehard staal 1.1206.Uitvoering: gezwart.Bestelvoorbeeld: K0376.1012Opmerking: Klemnaven kunnen snel en eenvoudig op assen gestoken, op de juiste bedieningspositie ingesteld en dan geklemd worden. Voor een veilige momentoverbrenging mag de tolerantie van de as h11 niet overschreden worden. Op de bevestigingsschroefdraad (D2) kunnen verbindingsbuizen worden geschroefd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 151,6 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Bouwvorm | split klemnabe (clamp hub) voor montage op assen |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,69 excl. BTW
/ stuk
€ 60,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen