ST KLEMSTELRING M/CILKOP BZK 45X80X14MM
Klemstelring met cilinderschroef met binnenzeskant Automatenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37840.450.001
Rubix:08916933
EAN:8715492772015

Productdetails : ST KLEMSTELRING M/CILKOP BZK 45X80X14MM
Klemstelring met cilinderschroef met binnenzeskant Automatenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 348,000 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Bouwvorm | klemstelring met binnenzeskantschroef |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,18 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 141,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen