Referenties
Spartex:BAGARSV70
Rubix:08913601
Fabrikant:000705.00001.0700.000
EAN:4043952139219

Productdetails : SPARTEX STELRING BZK D705A/916 70X100X20MM
Ringen met 1 wartel ISO 7434/DIN 553 D.70 ruw staal DIN 705
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 633,6 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,39 excl. BTW
/ stuk
€ 24,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
70 mm
