Referenties
Bahco:2967-180
Rubix:10089013
EAN:7314150102396

Documenten
Productdetails : BAHCO GRIPTANG PLAATSTAAL 180MM 2967-180
Klemtang voor plaatstaal. Toepassing: Voor het klemvast klemmen van platen bij het vormen, buigen en bewerken. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
•Gripping capacity of 45 mm
Chrome finish body for good rust protection
Black painted jaws
Metal sheet grip
Designed to hold metal sheet, and wide flat parts
Good grip on upholstery tapes and flat cords
Adjustable locking power, fixing nut and easy to unlock
Gives a secure lock onto sheet metal when forming, bending, crimping and manipulating
Chrome finish body for good rust protection
Black painted jaws
Metal sheet grip
Designed to hold metal sheet, and wide flat parts
Good grip on upholstery tapes and flat cords
Adjustable locking power, fixing nut and easy to unlock
Gives a secure lock onto sheet metal when forming, bending, crimping and manipulating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 510 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Klemcapaciteit | 6 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Capaciteit | 45 mm |
| Gewicht | 470 g |
| Type | klemtang voor plaatmetaal |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,91 excl. BTW
/ stuk
€ 41,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
