MILWAUKEE GRIPTANG 4, 100MM TORQUE LOCK LANGE NEUS
TORQUE LOCK™ griptangen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932472262
Rubix:A0879147
EAN:4058546339081

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG 4, 100MM TORQUE LOCK LANGE NEUS
4" - 102 mm TORQUE LOCK™ vergrendeltang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | lang |
| Klemcapaciteit | 42 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Capaciteit | 42 mm |
| Type | torque lock™ griptang (platte lange neus) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 23,90
€ 23,50 excl. BTW
/ stuk
€ 28,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
