Referenties
SMC:VFS1120-6D-01T-Q
Rubix:A0600058
Fabrikant:VFS1120-6D-01T-Q

Documenten
Productdetails : SMC 6 POORT VENTIEL VFS1120-6D-01T-Q
Sterke punten
•VFS1000, klep met poort in behuizing
Schroefdraad: Rc(PT)
Vloeistof: lucht en inert gas
Maximale werkdruk: 0,99 MPa;
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60 °C
Handmatige override: niet-vergrendelbare drukknop
Schroefdraad: Rc(PT)
Vloeistof: lucht en inert gas
Maximale werkdruk: 0,99 MPa;
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60 °C
Handmatige override: niet-vergrendelbare drukknop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 12 V |
| Drukbereik | 0,1 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,52 excl. BTW
/ stuk
€ 131,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen