FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. ZIRC 125X22 R822 P80
Klepschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:63642517993
Rubix:23422476
EAN:3564650071225

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. ZIRC 125X22 R822 P80
Flexovit-lamellenschijven zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan de verschillende behoeften en toepassingen van de markt te voldoen. Het assortiment omvat producten van aluminiumoxide, zirkoniumoxide en keramiek, met een glasvezel- of kunststof steunschijf. De schijven zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: plat en conisch (convex). De platte vorm wordt voornamelijk gebruikt voor het slijpen van vlakke oppervlakken. De conische vorm wordt gebruikt voor toepassingen op gebogen en moeilijker bereikbare plaatsen, maar ook voor het slijpen van vlakke oppervlakken. De plaatsing van de lamellen zorgt voor een hoge flexibiliteit en een constante oppervlakteafwerking, evenals een snelle materiaalafname en zeer evenwichtige allround prestaties. Door de werksnelheid zijn lamellenschijven bijzonder geschikt voor ruw slijpen en tussenslijpen, egaliseren en afwerken. De doeklappen zijn zo ontworpen en geplaatst dat ze gelijkmatig slijten, zodat nieuwe korrels bloot komen te liggen, wat helpt om gedurende een lange periode een uniform resultaat te behouden. De schuurflappen blijven scherp totdat de schijf volledig is versleten, wat betekent dat het product gedurende zijn volledige levensduur voor elke toepassing kan worden gebruikt. Dankzij het brede assortiment aan beschikbare korrels en korrelsoorten biedt Flexovit een assortiment lamellenschijven dat geschikt is voor een groot aantal toepassingen. Grovere korrels zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij een snelle en hoge materiaalafname vereist is. Fijnere korrels bieden een goede balans tussen effectieve materiaalafname en een goede oppervlakteafwerking. Korte insteltijden, een laag geluidsniveau, comfortabel en koel slijpen, anti-verstoppingstechnologie en het feit dat er geen steunschijf nodig is, zorgen voor uitstekende prestaties.
Toepassingen
Slijpen; Mengen; Afwerken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | gecoat |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,78 excl. BTW
/ stuk
€ 6,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
